Motion
03307865
Resorte de compresión - Material de acero inoxidable, 0.1800 pulg. OD, 0.5000 pulg. Longitud, 0.0260 pulg. Tamaño del cable, 3.6100 lb Carga máxima de trabajo, 19.2000 lb/pulg. Tasa de resorte
Artículo MI #11722191
No. Fabricante 03307865
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de acero inoxidable, 0.1800 pulg. OD, 0.5000 pulg. Longitud, 0.0260 pulg. Tamaño del cable, 3.6100 lb Carga máxima de trabajo, 19.2000 lb/pulg. Tasa de resorte
Artículo MI #11722191
No. Fabricante 03307865
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    0.5000 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    3.6100 lb
  • Diámetro exterior
    0.1800 pulg.
  • Altura sólida
    0.2380 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0260 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Tarifa de primavera
    19.2000 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
03307865 03307865 .180X.026X1/2 10/FC SS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"