Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.7500 pulg.
- Carga máxima de trabajo3.6100 lb
- Diámetro exterior0.1800 pulg.
- Altura sólida0.3820 pulg.
- Tamaño del cable0.0260 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Tarifa de primavera10.2000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión