Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre2.0000 pulg.
- Carga máxima de trabajo1.4700 lb
- Diámetro exterior0.2400 pulg.
- Altura sólida0.3850 pulg.
- Tamaño del cable0.0200 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Tarifa de primavera1.1000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión