Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre0.5000 pulg.
- Carga máxima de trabajo2.7700 lb
- Diámetro exterior0.2400 pulg.
- Altura sólida0.1710 pulg.
- Tamaño del cable0.0260 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Tarifa de primavera9.6700 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión