Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.5000 pulg.
- Carga máxima de trabajo3.7500 lb
- Diámetro exterior0.3600 pulg.
- Altura sólida0.3580 pulg.
- Tamaño del cable0.0320 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Tarifa de primavera3.5800 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión