Especificaciones
Dimensions
- Longitud libre1.5000 pulg.
- Carga máxima de trabajo4.8200 lb
- Diámetro exterior0.3600 pulg.
- Altura sólida0.4320 pulg.
- Tamaño del cable0.0350 pulg.
Details
- MaterialAcero inoxidable
- Tarifa de primavera6.0600 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
03308186 03308186 .360X.35X1-1/2 10/FC S