Motion
03308194
Resorte de compresión - Material de acero inoxidable, 0.3600 pulg. OD, 2.0000 pulg. Longitud, 0.0350 pulg. Tamaño del cable, 4.8200 lb Carga máxima de trabajo, 4.1900 lb/pulg. Tasa de resorte
Artículo MI #11722224
No. Fabricante 03308194
Price$13.70/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de acero inoxidable, 0.3600 pulg. OD, 2.0000 pulg. Longitud, 0.0350 pulg. Tamaño del cable, 4.8200 lb Carga máxima de trabajo, 4.1900 lb/pulg. Tasa de resorte
Artículo MI #11722224
No. Fabricante 03308194

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$13.70/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud libre
    2.0000 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    4.8200 lb
  • Diámetro exterior
    0.3600 pulg.
  • Altura sólida
    0.5590 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0350 pulg.

Details

  • Material
    Acero inoxidable
  • Tarifa de primavera
    4.1900 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
03308194 03308194 .360X.35X2 10/FC SS CO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo