Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.0000 pulg.
- Carga máxima de trabajo7.4900 lb
- Diámetro exterior0.3600 pulg.
- Altura sólida0.3920 pulg.
- Tamaño del cable0.0410 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Tarifa de primavera13.7700 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión
Descripción general
Descripción del fabricante
03308210 03308210 .360X.041X1 10/FC SS C