Motion
03308491
Resorte de compresión - Material de acero inoxidable, 0.4800 pulg. OD, 0.7500 pulg. Longitud, 0.0410 pulg. Tamaño del cable, 5.7000 lb Carga máxima de trabajo, 12.0500 lb/pulg. Tasa de resorte
Artículo MI #11722254
No. Fabricante 03308491
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de acero inoxidable, 0.4800 pulg. OD, 0.7500 pulg. Longitud, 0.0410 pulg. Tamaño del cable, 5.7000 lb Carga máxima de trabajo, 12.0500 lb/pulg. Tasa de resorte
Artículo MI #11722254
No. Fabricante 03308491
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    0.7500 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    5.7000 lb
  • Diámetro exterior
    0.4800 pulg.
  • Altura sólida
    0.2180 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0410 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Tarifa de primavera
    12.0500 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
03308491 03308491 .480X.041X3/4 10/FC SS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo