Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre2.0000 pulg.
- Carga máxima de trabajo5.7000 lb
- Diámetro exterior0.4800 pulg.
- Altura sólida0.4720 pulg.
- Tamaño del cable0.0410 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Tarifa de primavera4.2000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión