Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre1.5000 pulg.
- Carga máxima de trabajo12.2700 lb
- Diámetro exterior0.4800 pulg.
- Altura sólida0.5810 pulg.
- Tamaño del cable0.0540 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Tarifa de primavera15.0000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión