Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre2.0000 pulg.
- Carga máxima de trabajo8.3400 lb
- Diámetro exterior0.7200 pulg.
- Altura sólida0.4210 pulg.
- Tamaño del cable0.0540 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Tarifa de primavera5.9400 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión