Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre2.0000 pulg.
- Carga máxima de trabajo12.2700 lb
- Diámetro exterior0.7200 pulg.
- Altura sólida0.5330 pulg.
- Tamaño del cable0.0620 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Tarifa de primavera9.4000 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión