Especificaciones
Dimensiones
- Longitud libre2.0000 pulg.
- Carga máxima de trabajo24.8900 lb
- Diámetro exterior0.7200 pulg.
- Altura sólida0.8010 pulg.
- Tamaño del cable0.0800 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Tarifa de primavera23.3200 lb/pulg.
- Diseño de tipoResorte de compresión