Motion
03308962
Resorte de compresión - Material de acero inoxidable, 0.8500 pulg. OD, 1.0000 pulg. Longitud, 0.0620 pulg. Tamaño del cable, 10.4600 lb Carga máxima de trabajo, 15.9100 lb/pulg. Tasa de resorte
Artículo MI #11722301
No. Fabricante 03308962
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Resorte de compresión - Material de acero inoxidable, 0.8500 pulg. OD, 1.0000 pulg. Longitud, 0.0620 pulg. Tamaño del cable, 10.4600 lb Carga máxima de trabajo, 15.9100 lb/pulg. Tasa de resorte
Artículo MI #11722301
No. Fabricante 03308962
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud libre
    1.0000 pulg.
  • Carga máxima de trabajo
    10.4600 lb
  • Diámetro exterior
    0.8500 pulg.
  • Altura sólida
    0.2640 pulg.
  • Tamaño del cable
    0.0620 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Tarifa de primavera
    15.9100 lb/pulg.
  • Diseño de tipo
    Resorte de compresión

Descripción general

Descripción del fabricante
03308962 03308962 .850X.062X1 5/FC SS CO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo