Especificaciones
Dimensions
- Diámetro exterior13/16 pulg.
- Tamaño de la rosca#5-40
Details
- MaterialAcero de alta velocidad
- Dirección de roscaIzquierda
- Rosca estándarUNC
Descripción general
Descripción del fabricante
03835402 03835402 5-40 13/16"OD HSS LH R
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.