Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior1 pulg.
- Tamaño de la rosca#12-28
Detalles
- MaterialAcero de alta velocidad
- Dirección de roscaIzquierda
- Rosca estándarUNF
Descripción general
Descripción del fabricante
03839297 03839297 12/28 1 PULG. D.E. HS L.
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.