Motion
03849544
1-3/8 - 6 UNC, acero de alta velocidad, dado redondo ajustable, 2-1/2" de diámetro exterior, rosca a la izquierda
Artículo MI #11723542
No. Fabricante 03849544
Precio44.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-3/8 - 6 UNC, acero de alta velocidad, dado redondo ajustable, 2-1/2" de diámetro exterior, rosca a la izquierda
Artículo MI #11723542
No. Fabricante 03849544

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio44.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-3/8 - 6

Detalles

  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
03849544 03849544 1 3/8 X 6 2 1/2 D.E. Al
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron