Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal1-1/16 pulg.
- Tamaño de la rosca1/8-27 pulg.
Detalles
- Forma del troquelHexagonal
- MaterialAcero al carbono
- Rosca estándarNPT
Descripción general
Descripción del fabricante
03900024 03900024 1/8-27 NPT INTERSTATE
- El acero al carbono es un metal suave y duradero
- Se utiliza comúnmente en materiales abrasivos, metales no ferrosos, plásticos y madera
- NPT (cono nacional de tubería) se refiere a las roscas de tubería cónica estándar de American National
- Se utilizan comúnmente para aplicaciones de uso general y requieren un sellador.