Motion
03913290
3' de largo x 1-1/8" de ancho x 3/4" de grosor, barra rectangular de acero 1018 , acabado en frío
Artículo MI #11723954
No. Fabricante 03913290
Precio109.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3' de largo x 1-1/8" de ancho x 3/4" de grosor, barra rectangular de acero 1018 , acabado en frío
Artículo MI #11723954
No. Fabricante 03913290

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio109.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 pulg.
  • Grosor
    3/4 pulg.

Detalles

  • Información adicional
    Acabado en frío
  • Especificación del material
    1018

Descripción general

Descripción del fabricante
03913290 03913290 3/4X1-1/8X36" 1018 COL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo