Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal1-1/16 pulg.
- Grosor1/2 pulg.
- Tamaño de la rosca9/16-12
Detalles
- MaterialAcero de alta velocidad
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.