Especificaciones
Dimensions
- Tamaño hexagonal1-1/4 pulg.
- Grosor5/8 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-11
Details
- Material del troquelAcero de alta velocidad
- MaterialAcero de alta velocidad
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNC
Descripción general
Descripción del fabricante
03916111 03916111 5/8 X 11 HS HEX DIE0
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.