Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño hexagonal1-7/16 pulg.
- Grosor3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca3/4-16
Detalles
- Material del troquelAcero de alta velocidad
- MaterialAcero de alta velocidad
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNF
Descripción general
Descripción del fabricante
03917168 03917168 3/4 X 16 HS HEX DIE0
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.