Especificaciones
Dimensions
- Tamaño hexagonal1-5/8 pulg.
- Grosor7/8 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8-9
Details
- Material del troquelAcero de alta velocidad
- MaterialAcero de alta velocidad
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.