Motion
03937208
3/4-20 UNEF de acero de alta velocidad con troquel redondo ajustable, 2" de diámetro exterior, rosca a derechas
Artículo MI #11724234
No. Fabricante 03937208
Precio46.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4-20 UNEF de acero de alta velocidad con troquel redondo ajustable, 2" de diámetro exterior, rosca a derechas
Artículo MI #11724234
No. Fabricante 03937208

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio46.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-20

Detalles

  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNEF

Descripción general

Descripción del fabricante
03937208 03937208 3/4 X 20 2 PULGADAS DE D.E. S
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.