Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro2.5000 pulg.
- Ancho de la cara11/32 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.0150 pulg.
- Rango de diámetros de alambre de filamento0.0100-0.0199
- Diámetro exterior2-1/2 pulg.
- Diámetro del mango0.2500 pulg.
- Longitud del mango30.00 mm
- Longitud de recorte1/2 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasAcero con revestimiento de latón
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloRueda
- Cerdas encapsuladasNo
- Material de llenadoAcero con revestimiento de latón
- RPM Máx.4,500
- Tipo de montajeMango
- Tipo de productoCepillos para ruedas
- Tipo de cableEngarzado
Descripción general
- El acero recubierto de latón proporciona las propiedades de eliminación del acero con la resistencia a la corrosión y las propiedades de funcionamiento en frío del latón
- Los cepillos engarzados proporcionan una resistencia adicional en comparación con los cepillos rectos y se utilizan comúnmente cuando el impacto de un cepillo anudado alteraría la superficie de trabajo.