Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de corte0.1875 pulg., 3/16 pulg.
- Ángulo incluido60
- Tamaño de la plaquita43
- Profundidad de corte máxima0.2100 pulg.
Detalles
- RecubrimientoSin recubrimiento
- Insertar manoMano derecha
- Estilo de plaquitaTNMC
- Calidad del fabricanteI55
- MaterialMetal duro
- Calidad del materialC5
- RastrilloNeutro
- SerieEn el borde
Descripción general
Descripción del fabricante
04106985 04106985 TNMC-43 NG 3/16W C-5 C
- El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad. Se utiliza comúnmente en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.