Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca del orificio del eje5/8-11
- Diámetro del cepillo4 pulg.
- Diámetro4.0000 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.0200 pulg.
- Longitud de recorte24 mm
Detalles
- Tipo de ejeEje roscado
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasAnudado
- Tipo de cepilloAnudado
- Material de llenadoAcero
- GradoMedio
- RPM Máx.8,500
- Tipo de productoCepillos para tazas
- Tipo de cableAnudado
Descripción general
- Los cepillos anudados están compuestos por varios filamentos/alambres agrupados para proporcionar la acción de cepillado más agresiva
- El acero es el material de filamento/alambre más común debido a su durabilidad y acción de corte. Es adecuado para aplicaciones de uso general y se puede utilizar en hierro, acero, aluminio, latón, cobre y madera.