Motion
04214037
#6-32 UNC Hex Socket Cap Screw;18-8 Austenitic Grade A2 Stainless Steel, Fully Threaded, 1-1/8" Length Under Head
Artículo MI #11724785
No. Fabricante 04214037
Price$0.20/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#6-32 UNC Hex Socket Cap Screw;18-8 Austenitic Grade A2 Stainless Steel, Fully Threaded, 1-1/8" Length Under Head
Artículo MI #11724785
No. Fabricante 04214037

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$0.20/ca

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de llave hexagonal
    1/8in
  • Longitud  
    5-1/2 in
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    M12x1.75 mm

Details

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ASME/ANSI B18.3; ASTM F837
  • Roscado completo o parcial
    Totalmente roscado
  • Estilo de cabeza
    Tapón de enchufe
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8, grado austenítico A2
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
04214037 04214037 6-32 X 1-1/8 MANGUITO
  • Los tipos de cabeza hueca tienen cabezas cilíndricas grandes con accionamientos hexagonales empotradosSon ideales para aplicaciones en las que la holgura limitada no permitiría el uso de llaves y vasos.|El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron