Motion
04214292
#10-32 UNF Hex Socket Cap Screw;18-8 Austenitic Grade A2 Stainless Steel, Partially Threaded, 1-3/8" Length Under Head
Artículo MI #11724810
No. Fabricante 04214292
Precio0.50 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#10-32 UNF Hex Socket Cap Screw;18-8 Austenitic Grade A2 Stainless Steel, Partially Threaded, 1-3/8" Length Under Head
Artículo MI #11724810
No. Fabricante 04214292

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.50 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    7/32in
  • Longitud  
    2 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    M16x2.00 mm

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ASME/ANSI B18.3; ASTM F837
  • Roscado completo o parcial
    Parcialmente roscado
  • Estilo de cabeza
    Tapón de enchufe
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8, grado austenítico A2
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
04214292 04214292 10-32 X 1-3/8 MANCHA STAIN
  • Los tipos de cabeza hueca tienen cabezas cilíndricas grandes con accionamientos hexagonales empotradosSon ideales para aplicaciones en las que la holgura limitada no permitiría el uso de llaves y vasos.|El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron