Motion
04321006
5/8-18 UNF, 7/8" OAL, Tornillo de ajuste de punto de copa de acero de aleación, Llave de 5/16"
Artículo MI #11724955
No. Fabricante 04321006
Price$2.85/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/8-18 UNF, 7/8" OAL, Tornillo de ajuste de punto de copa de acero de aleación, Llave de 5/16"
Artículo MI #11724955
No. Fabricante 04321006

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$2.85/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de llave hexagonal
    0.3125 pulg.
  • Longitud
    7/8 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    5/8-18 pulg.

Details

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ASME/ANSI B18.3; ASTM F912
  • Material
    Acero de aleación
  • Tipo de punto
    Copa
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
SOC DE ALEACIÓN 04321006 04321006 5/8-18 X 7/8
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
  • Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste
  • Los puntos de copa tienen una hendidura en forma de copa en el extremo del punto cónico del tornillo de ajuste
  • La copa interna se agarra a las superficies, resiste la deformación y reduce la tensión
  • Los puntos de copa funcionan bien con materiales blandos que no pueden soportar un par elevado
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales
  • La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron