Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-1/8 pulg.
- Diámetro del mango0.4375 pulg.
- Tamaño cuadrado0.3280 pulg.
- Longitud de la rosca3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca1/8-27
Detalles
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- GanchoRegular
- MaterialAcero al carbono
- Número de canales4
- Rosca estándarNPT
Descripción general
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
- Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
- El acero al carbono es un metal suave y duradero
- Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales abrasivos, materiales no ferrosos, plásticos y madera
- El gancho normal, también conocido como gancho mediano, produce virutas más pequeñas en aplicaciones de uso general
- Se utilizan en una variedad de metales ferrosos y no ferrosos