Motion
04350070
3/4-14 NPT 5 Grifo de canal estándar de acero al carbono, Acabado brillante, 3-1/4" OAL, 1-3/8" Longitud de la rosca, 29/32" Diámetro del mango, 0.679" Cuadrado, Gancho regular
Artículo MI #11725013
No. Fabricante 04350070
Precio25.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4-14 NPT 5 Grifo de canal estándar de acero al carbono, Acabado brillante, 3-1/4" OAL, 1-3/8" Longitud de la rosca, 29/32" Diámetro del mango, 0.679" Cuadrado, Gancho regular
Artículo MI #11725013
No. Fabricante 04350070

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio25.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-1/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.9063 pulg.
  • Tamaño cuadrado
    0.6790 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-14

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Gancho
    Regular
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de canales
    5
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
04350070 04350070 3/4 X 14 CARBON NPT PI
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico
  • El acero al carbono es un metal suave y duradero
  • Se utiliza comúnmente para aplicaciones de uso general en materiales abrasivos, materiales no ferrosos, plásticos y madera
  • El gancho normal, también conocido como gancho mediano, produce virutas más pequeñas en aplicaciones de uso general
  • Se utilizan en una variedad de metales ferrosos y no ferrosos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo