Especificaciones
Dimensiones
- Longitud1 m
- Tamaño de la roscaM12
Detalles
- Detalles adicionalesEste producto puede exponerle a materiales y/o sustancias químicas que el estado de California sabe que causan cáncer y/o daños reproductivos
- Recubrimiento de acabadoAcabado con aceite
- MaterialAcero
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de paso de roscaTosca
- Tipo de roscaUNC
- TipoVarilla roscada métrica
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.