Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de llave hexagonal3/16in
- Longitud5/8 in
- Tipo de medición de longitudLongitud bajo la cabeza
- Tamaño de la roscaM10x1.50 mm
Details
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Sujetador estándarASME/ANSI B18.3; ASTM A574
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Roscado completo o parcialTotalmente roscado
- Estilo de cabezaTapón de enchufe
- MaterialAcero de aleación
- Rosca estándarUNC
Descripción general
Descripción del fabricante
04367603 04367603 1-3/4-5 X 4-1/2 SIN ST
- Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonalesLa superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.|Los tipos de cabeza hueca tienen cabezas cilíndricas grandes con accionamientos hexagonales empotrados. Son ideales para aplicaciones en las que la holgura limitada no permitiría el uso de llaves y vasos.