Motion
04394755
5/8-11 UNC Stainless Steel Right Hand Heavy Hex Nut;1-1/16" Across Flats, 39/64" High, Uncoated
Artículo MI #11725153
No. Fabricante 04394755
Precio5.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/8-11 UNC Stainless Steel Right Hand Heavy Hex Nut;1-1/16" Across Flats, 39/64" High, Uncoated
Artículo MI #11725153
No. Fabricante 04394755

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio5.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    39/64 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11
  • Anchura a través de planos
    1-1/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Tuerca hexagonal pesada

Descripción general

Descripción del fabricante
04394755 04394755 5/8-11 316SS HEX PESADO
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.|UNC indica estándares de rosca gruesa nacionales unificados. Las roscas gruesas tienen más TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más grandes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo