Motion
04394938
7/16-20 UNF Stainless Steel Right Hand Hex Jam Nut;11/16" Across Flats, 1/4" High, Uncoated
Artículo MI #11725166
No. Fabricante 04394938
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7/16-20 UNF Stainless Steel Right Hand Hex Jam Nut;11/16" Across Flats, 1/4" High, Uncoated
Artículo MI #11725166
No. Fabricante 04394938
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/16-20
  • Anchura a través de planos
    11/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNF
  • Tipo
    Tuerca hexagonal de atasco

Descripción general

Descripción del fabricante
04394938 04394938 7/16-20 316SS JAM HEX
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.|UNF indica estándares nacionales unificados de rosca fina. Las roscas finas tienen menos TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más pequeños.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo