Motion
04395000
3/4-16 UNF Stainless Steel Right Hand Hex Jam Nut;1-1/8" Across Flats, 27/64" High, Uncoated
Artículo MI #11725172
No. Fabricante 04395000
Precio7.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/4-16 UNF Stainless Steel Right Hand Hex Jam Nut;1-1/8" Across Flats, 27/64" High, Uncoated
Artículo MI #11725172
No. Fabricante 04395000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    27/64 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16
  • Anchura a través de planos
    1-1/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNF
  • Tipo
    Tuerca hexagonal de atasco

Descripción general

Descripción del fabricante
04395000 04395000 3/4-16 316SS HEX JAM N
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.|UNF indica estándares nacionales unificados de rosca fina. Las roscas finas tienen menos TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más pequeños.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo