Motion
04395026
7/8-9 UNC Stainless Steel Right Hand Hex Jam Nut;1-5/16" Across Flats, 31/64" High, Uncoated
Artículo MI #11725173
No. Fabricante 04395026
Precio3.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7/8-9 UNC Stainless Steel Right Hand Hex Jam Nut;1-5/16" Across Flats, 31/64" High, Uncoated
Artículo MI #11725173
No. Fabricante 04395026

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    31/64 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/8-9
  • Anchura a través de planos
    1-5/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Tuerca hexagonal de atasco

Descripción general

Descripción del fabricante
04395026 04395026 7/8-9 316SS JAM HEX NU
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.|UNC indica estándares de rosca gruesa nacionales unificados. Las roscas gruesas tienen más TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más grandes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo