Motion
04395075
3/8-16 UNC, Tuerca de ala estándar de acero inoxidable - Grado 316, 1.44" de span de ala, 0.79" de span de ala
Artículo MI #11725178
No. Fabricante 04395075
Precio3.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16 UNC, Tuerca de ala estándar de acero inoxidable - Grado 316, 1.44" de span de ala, 0.79" de span de ala
Artículo MI #11725178
No. Fabricante 04395075

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    3/8-16
  • Altura del ala
    0.7900 pulg.

Detalles

  • Color
    Plata
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Estándar
  • Span del ala
    1.4400 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
04395075 04395075 3/8-16 316SS ALA NUT0
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés
  • Las tuercas de mariposa estándar tienen dos alas que sobresalen de la cabeza, lo que permite un agarre y giro sencillos a mano
  • Se utilizan en aplicaciones en las que se requiere la instalación y extracción frecuentes de piezas y conjuntos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo