Motion
04424438
#4-40 UNC, 3 canales, base, tapón y cono, acabado brillante, juego de machos de roscar de acero de alta velocidad - Corte a mano derecha, 1-7/8" OAL, 9/16" Longitud de rosca
Artículo MI #11725194
No. Fabricante 04424438
Precio15.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#4-40 UNC, 3 canales, base, tapón y cono, acabado brillante, juego de machos de roscar de acero de alta velocidad - Corte a mano derecha, 1-7/8" OAL, 9/16" Longitud de rosca
Artículo MI #11725194
No. Fabricante 04424438

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio15.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1-7/8 pulg.
  • Longitud de la rosca
    9/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #4-40

Detalles

  • Bisel
    Base, tapón, cono
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    3
  • Número de piezas
    3
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H2
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
04424438 04424438 4-40 H2 SET/3 HSS PLG/
  • Los biseles de fondo tienen roscas de 1 a 2
  • Los biseles de tapón tienen roscas de 3 a 5
  • Los biseles cónicos tienen roscas de 7 a 10 y normalmente se utilizan como macho de roscar de arranque
  • Todos pueden utilizarse para roscar agujeros ciegos.El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo