Motion
04426425
#6-40 UNF H2 3-Flute Macho de roscar manual de acero de alta velocidad con canal recto, bisel cónico, rosca a la derecha, 2" OAL, 11/16" Longitud de rosca, 2B/3B
Artículo MI #11725228
No. Fabricante 04426425
Precio4.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#6-40 UNF H2 3-Flute Macho de roscar manual de acero de alta velocidad con canal recto, bisel cónico, rosca a la derecha, 2" OAL, 11/16" Longitud de rosca, 2B/3B
Artículo MI #11725228
No. Fabricante 04426425

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    No
  • Longitud de la rosca
    11/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M10x1.00 mm

Detalles

  • Bisel
    Cono
  • Clase de ajuste
    2B/3B
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    3
  • Tipo de toque
    Macho de roscar manual estándar
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H2
  • Rosca estándar
    UNF
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
04426425 04426425 6-40 H2 CONO DE MANO HSS
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Los biseles cónicos, también conocidos como machos de roscar de arranque, tienen un bisel más largo y requieren una acción de corte menos agresiva. Tienen roscas de 7 a 10 .

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo