Motion
04438347
#10-32 UNF H3 4-Flute Macho de roscar de mano de acero de alta velocidad con canal recto y acabado brillante, bisel cónico, rosca a la derecha, 2-3/8" OAL, 7/8" Longitud de rosca, 2B
Artículo MI #11725253
No. Fabricante 04438347
Precio4.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#10-32 UNF H3 4-Flute Macho de roscar de mano de acero de alta velocidad con canal recto y acabado brillante, bisel cónico, rosca a la derecha, 2-3/8" OAL, 7/8" Longitud de rosca, 2B
Artículo MI #11725253
No. Fabricante 04438347

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-3/8 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    No
  • Longitud de la rosca
    7/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M17x1.50 mm

Detalles

  • Bisel
    Cono
  • Clase de ajuste
    2B
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Tipo de toque
    Macho de roscar manual estándar
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H3
  • Rosca estándar
    UNF
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
04438347 04438347 10-32 H3 CINTA DE MANO HSS
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Los biseles cónicos, también conocidos como machos de roscar de arranque, tienen un bisel más largo y requieren una acción de corte menos agresiva. Tienen roscas de 7 a 10 .

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo