Motion
04464137
1/2-13 UNC H2 4-Flute Macho de roscar manual estándar de canal recto de acero de alta velocidad y acabado brillante, Bisel de tapón, Rosca a la derecha, 3-3/8" OAL, 1-21/32" Longitud de rosca
Artículo MI #11725282
No. Fabricante 04464137
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2-13 UNC H2 4-Flute Macho de roscar manual estándar de canal recto de acero de alta velocidad y acabado brillante, Bisel de tapón, Rosca a la derecha, 3-3/8" OAL, 1-21/32" Longitud de rosca
Artículo MI #11725282
No. Fabricante 04464137
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-3/8 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    No
  • Longitud de la rosca
    1-21/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M13x1.75 mm

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Tipo de toque
    Macho de roscar manual estándar
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H2
  • Rosca estándar
    UNC
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
04464137 04464137 1/2-13 H2 PLU DE MANO HSS
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Los biseles de los tapones son los biseles más utilizados y están diseñados para enroscar de manera eficiente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo