Motion
04471272
Juego de machos de roscar - 5/16-24 Tamaño de rosca más pequeño, UNF, 5/16-24 Tamaño de rosca más grande, Acero de alta velocidad, Acabado brillante, 4 canales
Artículo MI #11725322
No. Fabricante 04471272
Precio17.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de machos de roscar - 5/16-24 Tamaño de rosca más pequeño, UNF, 5/16-24 Tamaño de rosca más grande, Acero de alta velocidad, Acabado brillante, 4 canales
Artículo MI #11725322
No. Fabricante 04471272

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio17.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de rosca más grande
    5/16-24
  • Longitud total
    2-23/32 pulg.
  • Tamaño de rosca más pequeño
    5/16-24
  • Longitud de la rosca
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-24

Detalles

  • Bisel
    Tapón, cónico, fondo
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Número de piezas
    3
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H3
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
04471272 04471272 5/16-24 H3 SET/3 HSS P
  • Los biseles de fondo tienen roscas de 1 a 2
  • Los biseles de tapón tienen roscas de 3 a 5
  • Los biseles cónicos tienen roscas de 7 a 10 y normalmente se utilizan como macho de roscar de arranque
  • Todos pueden utilizarse para roscar agujeros ciegos.El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta
  • Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno