Motion
04473161
7/16-14 UNC H3 4-Flute Macho de roscar manual de acero de alta velocidad con canal recto y acabado brillante, bisel cónico, rosca a la derecha, 3-5/32" OAL, 1-7/16" de longitud de rosca
Artículo MI #11725333
No. Fabricante 04473161
Precio9.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7/16-14 UNC H3 4-Flute Macho de roscar manual de acero de alta velocidad con canal recto y acabado brillante, bisel cónico, rosca a la derecha, 3-5/32" OAL, 1-7/16" de longitud de rosca
Artículo MI #11725333
No. Fabricante 04473161

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio9.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-5/32 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    No
  • Longitud de la rosca
    1-7/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M10x1.50 mm

Detalles

  • Bisel
    Cono
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Tipo de toque
    Macho de roscar manual estándar
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H3
  • Rosca estándar
    UNC
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
04473161 04473161 7/16-14 H3 HSS MANO TA
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Los biseles cónicos, también conocidos como machos de roscar de arranque, tienen un bisel más largo y requieren una acción de corte menos agresiva. Tienen roscas de 7 a 10 .

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno