Motion
04475141
9/16-12 UNC H3 4-Flute Macho de roscar manual de acero de alta velocidad con canal recto y acabado brillante, bisel cónico, rosca a la derecha, 3-19/32" OAL, 1-21/32" de longitud de rosca
Artículo MI #11725349
No. Fabricante 04475141
Price$15.33/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
9/16-12 UNC H3 4-Flute Macho de roscar manual de acero de alta velocidad con canal recto y acabado brillante, bisel cónico, rosca a la derecha, 3-19/32" OAL, 1-21/32" de longitud de rosca
Artículo MI #11725349
No. Fabricante 04475141

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$15.33/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total
    3-19/32 pulg.
  • Sobredimensionamiento
    No
  • Longitud de la rosca
    1-21/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M18x1.00 mm

Details

  • Bisel
    Cono
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Tipo de toque
    Macho de roscar manual estándar
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Límite/ajuste de rosca
    H3
  • Rosca estándar
    UNC
  • Con refrigeración interna
    Refrigerante no pasante

Descripción general

Descripción del fabricante
04475141 04475141 9/16-12 H3 HSS MANO TA
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Los biseles cónicos, también conocidos como machos de roscar de arranque, tienen un bisel más largo y requieren una acción de corte menos agresiva. Tienen roscas de 7 a 10 .

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo