Especificaciones
Dimensions
- Longitud total4-1/32 pulg.
- SobredimensionamientoNo
- Longitud de la rosca1-13/16 pulg.
- Tamaño de la roscaM26x2.00 mm
Details
- BiselParte inferior
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales4
- Tipo de toqueMacho de roscar manual estándar
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaH3
- Rosca estándarONU
- Con refrigeración internaRefrigerante no pasante
Descripción general
Descripción del fabricante
04476479 04476479 11/16-16 H3 MANGO HSS B
- Los biseles de fondo se utilizan para roscar orificios ciegos. Tienen roscas de 1 a 2 .
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.