Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la tubería1/4 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoLatón
- Dirección del flujo1 vía
- Estilo de mangoCuña
- MaterialLatón
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Tipo de conexión de puertoFNPT x FNPT
- Material del selloPTFE reforzado
- Material del asientoPTFE reforzado
- EstiloEn línea - Flujo unidireccional
- TipoMiniatura
- Calificación WOG450 psi