Especificaciones
Dimensions
- Longitud total6-1/16 pulg.
- SobredimensionamientoNo
- Longitud de la rosca3 pulg.
- Tamaño de la roscaM27x2.00 mm
Details
- BiselEnchufe
- Clase de ajuste3B
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales6
- Tipo de toqueMacho de roscar manual estándar
- Dirección de roscaMano derecha
- Límite/ajuste de roscaH4
- Rosca estándarUNF
- Con refrigeración internaRefrigerante no pasante
Descripción general
Descripción del fabricante
04489555 04489555 1-3/8-12 H4 MANO HSS P
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
- Los biseles de los tapones son los biseles más utilizados y están diseñados para enroscar de manera eficiente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .